Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

2K-Super Knips

2K Super Knips
SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-DRAHTKLEMME

Art.-Nr. 071407 545

EAN 4058794069228

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
2K-Super Knips

Art.-Nr. 071407 545
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
Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Hautsympathische 2-Komponenten-Griffhüllen

  • Gelenk mit Edelstahl-Niet, Öffnungsfelder mit Öffnungsbegrenzung

  • Facettenlose Schneide, präzisionsgeschliffen, zum scharfen flächengleichen Trennen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

125 mm

Backenbreite

13,5 mm

Schneidenlänge

9 mm

Backendicke

7,5 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser min./max. bei Draht weich

0,2-1,6 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel

1,2 mm

Werkstoff

Werkzeugstahl

Ausführung

Mit Drahtklemme

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen